Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DRUCKBEGRENZUNGSVENTIL DBDS10G1X/315


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IH_HAD5585_96_17R.TIF
IH_HAD5585_96_17R.TIF
Artikel-Nr.:
     CTDEG-R900424742
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900424742
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hydraulik Druckbegrenzungsventil
Hydraulik Rückschlagventil
rexroth hydraulik rückschlagventil
hydraulik rückschlagventil
Industrielles Hydraulikventil im hohen Leistungsbereich. Zuverlässiges Druckbegrenzen auf Einstellwert
  • Hülse mit Sechskant und Schutzkappe
  • Direktbetätigt
  • Sitzventil
Weitere Informationen:
Kolbensymbol:
P → T
Max. Druck:
315 bar
Anzahl Anschlüsse:
2
Betätigungsart:
Mechanisch betätigt
Nenngröße:
10
Max. Volumenstrom:
120 l/min
Anschlussart:
Gewindeanschluss
Anschlussbild:
Rohrgewinde G 1/2 ISO 228-1
Druckflüssigkeit:
HL | HLP | HLPD | HVLP | HVLPD | HFC
Anzahl Schaltstellungen:
2
Gewicht:
3.621 kg
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 298,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 354,43*
€ 421,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 353,18*
€ 420,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 346,46*
€ 412,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 332,71*
€ 395,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 298,42*
€ 355,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.