Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DRUCKREDUZIERVENTIL DR6DP2-5X/75YM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IH_HAD7743_10_17R.TIF
IH_HAD7743_10_17R.TIF
Artikel-Nr.:
     CTDEG-R900450964
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900450964
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckreduzierventil für Hydraulik
Hydraulik Druckminderventil
Hydraulik-Druckreduzierventil
Hydraulik Rückschlagventil
Industrielles Hydraulikventil im hohen Leistungsbereich. Zuverlässige Druckreduzierung auf Einstellwert.
  • Direktbetätigt
  • Schieberventil
Weitere Informationen:
Kolbensymbol:
P → A
Max. Druck:
315 bar
Anzahl Anschlüsse:
3
Betätigungsart:
Mechanisch betätigt
Nenngröße:
6
Max. Volumenstrom:
60 l/min
Anschlussart:
Plattenaufbau
Anschlussbild:
ISO 4401-03-02-0-05
Druckflüssigkeit:
HL | HLP | HLPD | HVLP | HVLPD | HFC
Anzahl Schaltstellungen:
3
Gewicht:
1.52 kg
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 280,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 338,20*
€ 402,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 331,94*
€ 395,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 325,75*
€ 387,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 312,88*
€ 372,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 280,50*
€ 333,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.