Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DB 20 K2-1X/100XY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
R901224584_MHDBV.eps
R901224584_MHDBV.eps
Artikel-Nr.:
     CTDEG-R900470297
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900470297
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hydraulik Druckbegrenzungsventil
Hydraulik Rückschlagventil
rexroth hydraulik rückschlagventil
hydraulik rückschlagventil
  • Maximaler Volumenstrom 400 l/min (106 gpm)
  • Einschraubbohrung M28x1,5
  • Einschraubventile
  • Maximaler Betriebsdruck 350 bar (5000 psi)
Weitere Informationen:
Max. Druck:
350 bar
Betätigungsart:
Hydraulisch betätigt
Max. Volumenstrom:
400 l/min
Anschlussart:
Einschraubventil
Nennvolumenstrom:
400 l/min
Druckflüssigkeit:
HL | HLP | HLPD | HVLP | HVLPD | HFC
Gewicht:
0.32 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 131,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,04*
€ 194,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,24*
€ 190,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,36*
€ 187,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,17*
€ 184,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,35*
€ 156,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.