Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DRUCKWAAGE-Z ZDC10P-2X/M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IH_TB0217_07_17R.TIF
IH_TB0217_07_17R.TIF
Artikel-Nr.:
     CTDEG-R900488023
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900488023
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckwaage
Druckreduzierventil für Hydraulik
Hydraulik Druckminderventil
Hydraulik-Druckreduzierventil
Industrielles Hydraulikventil im hohen Leistungsbereich. Zuverlässiger Druckausgleich an ausgewählten Anschlüssen.
  • Direktbetätigt
  • Schieberventil
Weitere Informationen:
Kolbensymbol:
P2 → P1
Max. Druck:
350 bar
Anzahl Anschlüsse:
4
Nenngröße:
10
Max. Volumenstrom:
85 l/min
Anschlussart:
Zwischenmontage
Anschlussbild:
ISO 4401-05-05-0-05
Versorgungsspannung:
24 V DC
Druckflüssigkeit:
HL | HLP | HLPD | HVLP | HVLPD | HFC
Gewicht:
4.3 kg
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 950,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.098,50*
€ 1.307,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.086,64*
€ 1.293,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.026,69*
€ 1.221,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 990,20*
€ 1.178,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 950,73*
€ 1.131,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.