Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DRUCKWAAGE-Z ZDC25P-2X/XM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IH_TB0217_07_17R.TIF
IH_TB0217_07_17R.TIF
Artikel-Nr.:
     CTDEG-R900489027
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900489027
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckwaage
Industrielles Hydraulikventil im hohen Leistungsbereich. Zuverlässiger Druckausgleich an ausgewählten Anschlüssen.
  • Direktbetätigt
  • Schieberventil
Weitere Informationen:
Kolbensymbol:
P2 → P1
Max. Druck:
350 bar
Anzahl Anschlüsse:
4
Nenngröße:
25
Max. Volumenstrom:
325 l/min
Anschlussart:
Zwischenmontage
Anschlussbild:
ISO 4401-08-08-0-05
Versorgungsspannung:
24 V DC
Druckflüssigkeit:
HL | HLP | HLPD | HVLP | HVLPD | HFC
Gewicht:
10.74 kg
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.397,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.583,36*
€ 1.884,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.565,20*
€ 1.862,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.482,31*
€ 1.763,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.438,10*
€ 1.711,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.397,16*
€ 1.662,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.