Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FUELLVENTIL SF250A0-1-4X/


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IH_K4917_17R.TIF
IH_K4917_17R.TIF
Artikel-Nr.:
     CTDEG-R900523583
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900523583
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik Rückschlagventil
hydraulik rückschlagventil
Industrielles Hydraulikventil im hohen Leistungsbereich. Zuverlässige Absperrung des Öldurchflusses an ausgewählten Anschlüssen.
  • Vorgesteuert
  • Sitzventil
Weitere Informationen:
Kolbensymbol:
A → B
Max. Druck:
350 bar
Anzahl Anschlüsse:
2
Betätigungsart:
Hydraulisch betätigt
Nenngröße:
250
Max. Volumenstrom:
15000 l/min
Anschlussart:
Flanschverbindung
Anschlussbild:
Gemäß ISO 228-1
Druckflüssigkeit:
HL | HLP | HLPD | HVLP | HVLPD | HFC
Anzahl Schaltstellungen:
2
Gewicht:
366 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39.786,60*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39.886,04*
€ 47.464,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39.810,91*
€ 47.374,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39.786,60*
€ 47.346,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.