Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SERVOWEGEVENTIL 4WS2EM16-2X/150B12ET315K8EV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IH_HA3013_17R.TIF
IH_HA3013_17R.TIF
Artikel-Nr.:
     CTDEG-R900716550
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900716550
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wege-Ventil
Wege-Ventile
Wegeventil
Wegeventile
Industrielles Hydraulikventil im hohen Leistungsbereich. Zuverlässige und schnelle Regelung der Öldurchflussrichtung gemäß Hydrauliksymbol. Hohe Genauigkeit durch interne Kolbenpositionsrückführung
  • Direktbetätigt
  • Düse, Ventil mit Prallplatte
Weitere Informationen:
Max. Druck:
315 bar
Elektroanschlussbeschreibung:
Gerätestecker 4-polig nach VG 095 342
Anzahl Anschlüsse:
4
Betätigungsart:
Externer Verstärker
Nenngröße:
16
Elektrischer Stecker:
Rundstecker
Anschlussart:
Plattenaufbau
Nennvolumenstrom:
150 l/min
Anschlussbild:
ISO 4401-07-07-0-05
Versorgungsspannung:
±15 V DC
Druckflüssigkeit:
HL | HLP | HLPD | HVLP | HVLPD | HETG | HEES | HEPG | HFDU | HFDR
Anzahl Schaltstellungen:
3
Gewicht:
10.34 kg
Weitere Suchbegriffe: wegeventil rexroth, wege ventile
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9.756,40*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10.007,56*
€ 11.909,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9.935,67*
€ 11.823,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9.777,50*
€ 11.635,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9.756,40*
€ 11.610,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.