Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUMPENSICHERHEITSBLOCK DBAW30BH2N1X/100-6EG24N9K4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IH_HAD5961_98_5962_98_17R.TIF
IH_HAD5961_98_5962_98_17R.TIF
Artikel-Nr.:
     CTDEG-R900781550
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900781550
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hydraulik Druckbegrenzungsventil
Hydraulik Rückschlagventil
Pumpenabsicherungsblock
Schieber-Wegeventil
Industrielles Hydraulikventil im hohen Leistungsbereich. Zuverlässige Druckentlastung auf Einstellwert.
  • Vorgesteuert
  • Sitzventil
Weitere Informationen:
Kolbensymbol:
P → T
Max. Druck:
350 bar
Elektroanschlussbeschreibung:
Gerätestecker 3-polig (2 + PE) nach EN 175301-803
Anzahl Anschlüsse:
2
Betätigungsart:
Magnetbetätigt
Nenngröße:
30
Elektrischer Stecker:
Gerätestecker 3-polig (2 + PE)
Max. Volumenstrom:
600 l/min
Anschlussart:
Flanschverbindung
Anschlussbild:
Flansch SAE 1 1/4" gemäß ISO 6162-2
Versorgungsspannung:
24 V DC
Druckflüssigkeit:
HL | HLP | HLPD | HVLP | HVLPD | HFC
Anzahl Schaltstellungen:
2
Gewicht:
9.85 kg
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.214,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.390,34*
€ 1.654,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.375,71*
€ 1.637,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.303,77*
€ 1.551,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.261,35*
€ 1.501,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.214,40*
€ 1.445,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch Rexroth
R901017010
ab € 2,62*
Zubehör
Bosch Rexroth
R901017011
ab € 3,75*
Zubehör
Bosch Rexroth
R901017022
ab € 23,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.