Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LOGIK-EINBAUVENTIL LC25A05D7X/


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IH_HAD8030_14_8031_14_17R.TIF
IH_HAD8030_14_8031_14_17R.TIF
Artikel-Nr.:
     CTDEG-R900909251
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900909251
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wege-Ventil
Wege-Ventile
Wegeventil
Wegeventile
Industrielles Hydraulikventil im hohen Leistungsbereich. Zuverlässige Umschaltung der Öldurchflussrichtung gemäß Hydrauliksymbol.
  • Flächenverhältnis 50 %
  • Öffnungsdruck 0,5 bar
  • Vorgesteuert
  • Sitzventil
  • Mit Dämpfungsfunktion
Weitere Informationen:
Kolbensymbol:
A → B, B → A
Max. Druck:
420 bar
Anzahl Anschlüsse:
2
Betätigungsart:
Hydraulisch betätigt
Nenngröße:
25
Max. Volumenstrom:
700 l/min
Anschlussart:
Einschraubventil zum Einschieben
Nennvolumenstrom:
700 l/min
Anschlussbild:
ISO 7368-08-3-1-16
Druckflüssigkeit:
HL | HLP | HLPD | HVLP | HVLPD | HFC
Anzahl Schaltstellungen:
2
Gewicht:
0.4767 kg
Weitere Suchbegriffe: wegeventil rexroth, wege ventile
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 209,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 466,89*
€ 555,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 466,28*
€ 554,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 459,18*
€ 546,42
pro Stück
ab 4 Stück
€ 249,89*
€ 297,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 244,77*
€ 291,28
pro Stück
ab 6 Stück
€ 240,91*
€ 286,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,70*
€ 272,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 209,90*
€ 249,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.