Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUMPENSICHERHEITSBLOCK DBA30H2-2X/315


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IH_HAD5872_97_17R.TIF
IH_HAD5872_97_17R.TIF
Artikel-Nr.:
     CTDEG-R900916665
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900916665
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hydraulik Druckbegrenzungsventil
Hydraulik Rückschlagventil
Hydraulik-Druckschalter
Pumpenabsicherungsblock
Industrielles Hydraulikventil im hohen Leistungsbereich. Zuverlässige Druckentlastung auf Einstellwert.
  • Vorgesteuert
  • Sitzventil
Weitere Informationen:
Kolbensymbol:
P → T
Max. Druck:
350 bar
Anzahl Anschlüsse:
2
Betätigungsart:
Mechanisch betätigt
Nenngröße:
30
Max. Volumenstrom:
400 l/min
Anschlussart:
Flanschverbindung
Anschlussbild:
Flansch SAE 1 1/4" gemäß ISO 6162-2
Druckflüssigkeit:
HL | HLP | HLPD | HVLP | HVLPD | HFC
Anzahl Schaltstellungen:
2
Gewicht:
5.34 kg
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 539,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 638,72*
€ 760,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 635,76*
€ 756,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 603,55*
€ 718,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 579,92*
€ 690,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 539,10*
€ 641,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.