Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LOGIK-EINBAUVENTIL LC25DB40E7X/-004


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IH_HAD_Einb_5593_96_17R.TIF
IH_HAD_Einb_5593_96_17R.TIF
Artikel-Nr.:
     CTDEG-R900919234
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900919234
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hydraulik Druckbegrenzungsventil
Wege-Ventil
Wege-Ventile
Wegeventil
Industrielles Hydraulikventil im hohen Leistungsbereich. Zuverlässige Druckentlastung auf Einstellwert.
  • Vorgesteuert
  • Sitzventil
Weitere Informationen:
Kolbensymbol:
A → B
Max. Druck:
420 bar
Anzahl Anschlüsse:
2
Betätigungsart:
Hydraulisch betätigt
Nenngröße:
25
Max. Volumenstrom:
400 l/min
Anschlussart:
Einschraubventil zum Einschieben
Anschlussbild:
ISO 7368-08-3-1-16
Druckflüssigkeit:
HL | HLP | HLPD | HVLP | HVLPD | HFC
Anzahl Schaltstellungen:
2
Gewicht:
0.5131 kg
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 260,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 523,55*
€ 623,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 514,11*
€ 611,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 307,54*
€ 365,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 297,07*
€ 353,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 289,85*
€ 344,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 260,18*
€ 309,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.