Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DRUCKBEGRENZUNGSVENTIL DBW10B2-5X/350-6EG24N9K4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IH_HAD6089_98_17R.TIF
IH_HAD6089_98_17R.TIF
Artikel-Nr.:
     CTDEG-R900925192
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900925192
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hydraulik Druckbegrenzungsventil
Wege-Ventil
Wege-Ventile
Wegeventil
Industrielles Hydraulikventil im hohen Leistungsbereich. Zuverlässiges Druckbegrenzen auf Einstellwert
  • Magnetische Entlastung über ein aufgebautes Wege-Schieberventil
  • Druckeinstellbereich 4…350 bar
  • Vorgesteuert
  • Sitzventil
Weitere Informationen:
Kolbensymbol:
P → T
Max. Druck:
350 bar
Elektroanschlussbeschreibung:
Gerätestecker 3-polig (2 + PE) nach EN 175301-803
Anzahl Anschlüsse:
2
Betätigungsart:
Mechanisch
Nenngröße:
10
Elektrischer Stecker:
Gerätestecker 3-polig (2 + PE)
Max. Volumenstrom:
250 l/min
Anschlussart:
Plattenaufbau
Verbindungsart, Arbeitsanschluss:
2
Anschlussbild:
ISO 6264-06-09
Versorgungsspannung:
24 V DC
Druckflüssigkeit:
HL | HLP | HLPD | HVLP | HVLPD | HFC
Anzahl Schaltstellungen:
2
Gewicht:
4.52 kg
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 735,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 854,83*
€ 1.017,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 808,27*
€ 961,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 770,72*
€ 917,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 749,82*
€ 892,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 735,87*
€ 875,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch Rexroth
R901017010
ab € 2,62*
Zubehör
Bosch Rexroth
R901017011
ab € 3,75*
Zubehör
Bosch Rexroth
R901017022
ab € 23,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.