Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LOGIK-DECKEL LFA40D19-7X/


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SY-LFA_D19_1.TIF
SY-LFA_D19_1.TIF
Artikel-Nr.:
     CTDEG-R900928981
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900928981
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steuerdeckel
Industrielles Hydraulikventil im hohen Leistungsbereich. Zuverlässige Abdeckung von Einbauventil zum Einschieben.
  • Ventildeckel
Weitere Informationen:
Kolbensymbol:
Symbol D19
Max. Druck:
420 bar
Betätigungsart:
Hydraulisch betätigt
Nenngröße:
40
Anschlussart:
Plattenaufbau
Anschlussbild:
ISO 7368-10-7-1-16
Druckflüssigkeit:
HL | HLP | HLPD | HVLP | HVLPD | HFC
Gewicht:
2.74 kg
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 353,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 415,81*
€ 494,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 407,35*
€ 484,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 390,23*
€ 464,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 353,33*
€ 420,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.