Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LOGIK-DECKEL LFA32DRW2-7X/075


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IH_LFA-DRW_17R.TIF
IH_LFA-DRW_17R.TIF
Artikel-Nr.:
     CTDEG-R900940723
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900940723
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steuerdeckel
Industrielles Hydraulikventil im hohen Leistungsbereich. Zuverlässige Abdeckung von Einbauventil zum Einschieben.
  • Ventildeckel
Weitere Informationen:
Kolbensymbol:
Symbol DRW
Max. Druck:
350 bar
Betätigungsart:
Hydraulisch betätigt
Nenngröße:
32
Anschlussart:
Plattenaufbau
Anschlussbild:
ISO 7368-09-5-1-16
Druckflüssigkeit:
HL | HLP | HLPD | HVLP | HVLPD | HFC
Gewicht:
5 kg
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 861,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 986,35*
€ 1.173,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 965,31*
€ 1.148,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 902,18*
€ 1.073,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 881,14*
€ 1.048,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 861,53*
€ 1.025,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.