Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INNENZAHNRADPUMPE PGH3-2X/013RE07VU2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IH_HAD7172_03_17R.TIF
IH_HAD7172_03_17R.TIF
Artikel-Nr.:
     CTDEG-R900951304
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900951304
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 6885
DIN 6885 Passfeder
Passfeder
Passfeder DIN 6885
Geeignet für drehzahlvariablen Antrieb. Geringes Geräusch- und Pulsationsniveau. Guter Wirkungsgrad durch Spaltkompensation. Gehäuse aus Gusseisen, keine Lastwechselbegrenzung. Kann mit weiteren Rexroth Pumpen flexibel kombiniert werden.
  • Innenzahnradpumpe mit konstantem Verdrängungsvolumen
  • Gehäuse aus Aluminium
  • Für industrielle Anwendungen mit offenem Regelkreis
  • Mit FKM-Dichtungen
Weitere Informationen:
Max. Druck:
350 bar
Wellentyp:
Zylindrische Welle mit Passfeder, DIN 6885
Nenngröße:
13.3 cm³
Montage:
2-Loch-Befestigungsflansch 101-2 nach ISO 3019-1
Max. Volumenstrom:
39.9 l/min
Drehrichtung:
rechtsdrehend
Druckflüssigkeit:
HLP | HLPD | HVLP | HVLPD | HETG | HEES | HEPG | HFDR | HFDU
Durchtrieb:
mit
Gewicht:
7.68 kg
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 922,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.055,94*
€ 1.256,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.045,20*
€ 1.243,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 990,41*
€ 1.178,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 956,69*
€ 1.138,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 922,50*
€ 1.097,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.