Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DRUCKREDUZIERVENTIL 3DREP6C-2X/25EG24N9K4/M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IH_HAD7668_7737_7738_19R.TIF
IH_HAD7668_7737_7738_19R.TIF
Artikel-Nr.:
     CTDEG-R900955887
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900955887
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckventil
Hydraulik Druckbegrenzungsventil
Druckreduzierventil für Hydraulik
Hydraulik Druckminderventil
Industrielles Hydraulikventil im hohen Leistungsbereich. Zuverlässige Druckreduzierung auf Sollwertsignal.
  • Direktbetätigt
  • Vorgesteuert
  • Druckeinstellungsbereich bis zu 25 bar
  • Schieberventil
  • Mit verdeckter Hilfsbetätigungseinrichtung
Weitere Informationen:
Kolbensymbol:
P → A, P → B
Max. Druck:
100 bar
Elektroanschlussbeschreibung:
Gerätestecker 3-polig (2 + PE) nach EN 175301-803
Anzahl Anschlüsse:
3
Betätigungsart:
Externer Verstärker
Nenngröße:
6
Elektrischer Stecker:
Gerätestecker 3-polig (2 + PE)
Max. Volumenstrom:
15 l/min
Anschlussart:
Plattenaufbau
Anschlussbild:
ISO 4401-03-02-0-05
Versorgungsspannung:
24 V DC
Druckflüssigkeit:
HL | HLP | HLPD | HVLP | HVLPD | HFC
Anzahl Schaltstellungen:
2
Gewicht:
2.04 kg
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 856,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.000,43*
€ 1.190,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 985,56*
€ 1.172,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 934,31*
€ 1.111,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 901,10*
€ 1.072,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 856,91*
€ 1.019,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch Rexroth
R901017010
ab € 2,47*
Zubehör
Bosch Rexroth
R901017011
ab € 3,56*
Zubehör
Bosch Rexroth
R901017022
ab € 23,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.