Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LOGIK-DECKEL LFA32EM-7X/CD40DQMG24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IH_LFA-EM_17R.TIF
IH_LFA-EM_17R.TIF
Artikel-Nr.:
     CTDEG-R900959750
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900959750
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steuerdeckel
Industrielles Hydraulikventil im hohen Leistungsbereich. Zuverlässige Abdeckung von Einbauventil zum Einschieben.
  • Ventildeckel
  • Mit Positionsüberwachung
Weitere Informationen:
Kolbensymbol:
A → B, B → A
Max. Druck:
400 bar
Elektroanschlussbeschreibung:
Stecker 4-polig, M12x1 A-codiert gemäß DIN EN 61076-2-101
Anzahl Anschlüsse:
2
Betätigungsart:
Hydraulisch betätigt
Nenngröße:
32
Elektrischer Stecker:
M12x1, 4-polig. A-codiert
Max. Volumenstrom:
1120 l/min
Anschlussart:
Plattenaufbau
Anschlussbild:
ISO 7368-09-5-1-16
Versorgungsspannung:
24 V DC
Druckflüssigkeit:
HL | HLP | HLPD | HVLP | HVLPD | HFC
Anzahl Schaltstellungen:
2
Gewicht:
5.28 kg
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.092,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.246,22*
€ 1.483,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.227,12*
€ 1.460,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.163,63*
€ 1.384,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.127,88*
€ 1.342,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.092,71*
€ 1.300,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch Rexroth
R900031155
ab € 27,71*
Zubehör
Bosch Rexroth
R900082899
ab € 41,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.