Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INNENZAHNRADPUMPE PGH2-2X/008RR07VU2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IH_HAD7172_03_17R.TIF
IH_HAD7172_03_17R.TIF
Artikel-Nr.:
     CTDEG-R900961551
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900961551
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik-Zahnradpumpe
Innenzahnradpumpe
Zahnradpumpe
Zahnradpumpen
Geeignet für drehzahlvariablen Antrieb. Geringes Geräusch- und Pulsationsniveau. Guter Wirkungsgrad durch Spaltkompensation. Gehäuse aus Gusseisen, keine Lastwechselbegrenzung. Kann mit weiteren Rexroth Pumpen flexibel kombiniert werden.
  • Innenzahnradpumpe mit konstantem Verdrängungsvolumen
  • Gehäuse aus Aluminium
  • Für industrielle Anwendungen mit offenem Regelkreis
  • Mit FKM-Dichtungen
Weitere Informationen:
Max. Druck:
350 bar
Wellentyp:
Zahnwelle nach ISO 3019-1, 16-4 9T 16/32DP
Nenngröße:
8.2 cm³
Montage:
2-Loch-Befestiungsflansch 82-2 nach ISO 3019-1
Max. Volumenstrom:
24.6 l/min
Drehrichtung:
linksdrehend
Druckflüssigkeit:
HLP | HLPD | HVLP | HVLPD | HETG | HEES | HEPG | HFDR | HFDU
Durchtrieb:
mit
Gewicht:
6.42 kg
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 741,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 857,67*
€ 1.020,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 845,94*
€ 1.006,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 802,19*
€ 954,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 773,87*
€ 920,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 741,30*
€ 882,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.