Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUMPENREGELSYSTEM SYHDFEE-1X/355R-VZB25U99-0000-A0A0V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IH_HAD7126_03_17R.TIF
IH_HAD7126_03_17R.TIF
Artikel-Nr.:
     CTDEG-R901075539
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R901075539
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axialkolben-Verstellpumpe
axialkolben-verstellpumpe rexroth
Wirkungsgrad durch variablen Druck und Durchfluss, kurze Ansprechzeit, einstellbare Leistungsbegrenzung.
  • Kommunikation: analog
  • Axialkolben-Verstellpumpe A4VSO
  • Nenngröße 355
  • Funktionalität: Schwenkwinkel-, Druckregelung, Drehmomentbegrenzung, Master-Slave
Weitere Informationen:
Max. Druck:
350 bar
Wellentyp:
Verzahnte Welle
Elektroanschlussbeschreibung:
Gerätestecker 12-polig (11 + PE) nach EN 175201-804
Nenngröße:
355 cm³
Ansteuerungen Pumpen:
Variable
Elektrischer Stecker:
Rundstecker 11+PE
Montage:
ISO 4-Loch
Max. Volumenstrom:
533 l/min
Verdrängungstyp:
variabel
Drehrichtung:
rechtsdrehend
Versorgungsspannung:
24 V DC
Druckflüssigkeit:
HL | HLP
Durchtrieb:
mit
Gewicht:
207 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43.719,15*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43.775,38*
€ 52.092,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43.719,15*
€ 52.025,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.