Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RADIALKOLBENPUMPE PR4-3X/1,60-700RA01M03


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IH_HAD7321_05_17R.TIF
IH_HAD7321_05_17R.TIF
Artikel-Nr.:
     CTDEG-R901088426
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R901088426
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Radialkolbenpumpe
3-Kolbenpumpe
  • Radialkolbenpumpe mit konstantem Verdrängungsvolumen
  • NBR-Dichtung
  • Gehäuse aus Gusseisen
  • Für industrielle Anwendungen mit offenem Regelkreis
Weitere Informationen:
Max. Druck:
700 bar
Wellentyp:
zylindrisches Wellenende
Nenngröße:
1.51 cm³
Montage:
4-Schrauben M8 Stirnflächenbefestigung, Zentrierung 63mm
Max. Volumenstrom:
2 l/min
Drehrichtung:
rechtsdrehend
Anschlussbild:
3
Druckflüssigkeit:
HLP
Durchtrieb:
ohne
Gewicht:
9 kg
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.152,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.307,49*
€ 1.555,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.293,92*
€ 1.539,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.228,80*
€ 1.462,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.191,79*
€ 1.418,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.152,28*
€ 1.371,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.