Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RADIALKOLBENPUMPE PR4-3X/2,50-700RA01M01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IH_HAD7321_05_17R.TIF
IH_HAD7321_05_17R.TIF
Artikel-Nr.:
     CTDEG-R901088545
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R901088545
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Radialkolbenpumpe
bosch rexroth radialkolbenpumpe
3-Kolbenpumpe
  • Radialkolbenpumpe mit konstantem Verdrängungsvolumen
  • NBR-Dichtung
  • Gehäuse aus Gusseisen
  • Für industrielle Anwendungen mit offenem Regelkreis
Weitere Informationen:
Max. Druck:
700 bar
Wellentyp:
zylindrisches Wellenende
Nenngröße:
2.59 cm³
Montage:
4-Schrauben M8 Stirnflächenbefestigung, Zentrierung 63mm
Max. Volumenstrom:
3.5 l/min
Drehrichtung:
rechtsdrehend
Anschlussbild:
1
Druckflüssigkeit:
HLP
Durchtrieb:
ohne
Gewicht:
8.86 kg
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.165,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.379,93*
€ 2.832,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.342,95*
€ 2.788,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.240,10*
€ 2.665,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.192,77*
€ 2.609,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.165,35*
€ 2.576,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.