Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RADIALKOLBENPUMPE PR4-3X/5,00-700RA01M08


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IH_HAD7321_05_17R.TIF
IH_HAD7321_05_17R.TIF
Artikel-Nr.:
     CTDEG-R901092556
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R901092556
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Radialkolbenpumpe
bosch rexroth radialkolbenpumpe
10-Kolbenpumpe, 5 Druckanschlüsse, die jeweils 2 Kolben aufnehmen, selbstansaugend, mit Ventilsteuerung. Lange Standzeit aufgrund hydrodynamischer Gleitlager.
  • Linear-Sets mit Gehäuse aus Aluminium oder Guss
  • Radialkolbenpumpe mit konstantem Verdrängungsvolumen
  • Gehäuse aus Gusseisen
  • Für industrielle Anwendungen mit offenem Regelkreis
  • Mit NBR-Dichtungen
Weitere Informationen:
Max. Druck:
700 bar
Wellentyp:
Zylindrisch Ø 28 mm mit Passfeder
Nenngröße:
5 cm³
Montage:
4-Schrauben M8 Stirnflächenbefestigung, Zentrierung 63 mm
Max. Volumenstrom:
10 l/min
Drehrichtung:
rechtsdrehend
Druckflüssigkeit:
HLP | HLPD | HVLP | HVLPD
Durchtrieb:
ohne
Gewicht:
16.3 kg
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.506,77*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.761,17*
€ 5.665,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.702,98*
€ 5.596,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.562,57*
€ 5.429,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.506,77*
€ 5.363,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.