Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DRUCKSCHALTER HED 8 OH-2X/350K14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IH_TB0004_05_0040_06_17R.TIF
IH_TB0004_05_0040_06_17R.TIF
Artikel-Nr.:
     CTDEG-R901101640
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R901101640
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Drucktaster
Hydraulik-Druckschalter
drucktaster rexroth
Potentialfreies Schalten von Strömen von 1 mA bis 2,0 A. Kleine Hysterese, abhängig vom eingestellten Schaltpunkt. Hohe Wiederholgenauigkeit 1 % vom Einstelldruck
  • Kolben-Druckschalter
  • Mikroschalter mit Öffner-/Schließerfunktion
  • Flanschanschluss
  • Ohne Leitungsdose, Gerätestecker DIN EN 175301-803
  • Verstellungsart: Spindel mit Innensechskant, ohne Skala, ohne Schutzkappe
  • Mit NBR-Dichtungen
Weitere Informationen:
Max. Druck:
350 bar
Elektroanschlussbeschreibung:
Stecker 4-polig (3 + PE) gemäß DIN EN 175301-803
Konformitätsbeschreibung:
CE - nach Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU
Elektrischer Stecker:
Gerätestecker 4-polig (3 + PE)
Anschlussart:
Flanschverbindung
Anschlussbild:
Flanschanschluss
Versorgungsspannung:
12 bis 250 V AC/DC
Druckflüssigkeit:
HL | HLP | HLPD | HVLP | HVLPD
Konformität:
CE | CCC | UL | RoHS
Gewicht:
0.556601 kg
Weitere Suchbegriffe: hydraulik druckschalter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 166,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 421,36*
€ 501,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 419,29*
€ 498,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 412,91*
€ 491,36
pro Stück
ab 4 Stück
€ 198,73*
€ 236,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,22*
€ 229,93
pro Stück
ab 6 Stück
€ 192,84*
€ 229,48
pro Stück
ab 7 Stück
€ 190,06*
€ 226,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,81*
€ 221,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,50*
€ 198,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.