Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEMBRANSPEICHER HAD0,7-210-1X/10G04C-1N111-BA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IH_HAD0-7-210_17R.TIF
IH_HAD0-7-210_17R.TIF
Artikel-Nr.:
     CTDEG-R901106022
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R901106022
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik-Speicher
Hydrospeicher
Membranspeicher
bosch rexroth membranspeicher
Membranspeicher, gemäß Artikel 4, Absatz 3 PED 2014/68/EU: CE-Zertifikat nicht erforderlich. Zur Druckstoß- und Pulsationsdämpfung, Fluidvolumenkompensation oder Energiespeicherung in Hydrauliksystemen.
  • Vorgefüllt mit 10 bar Stickstoff
  • Anschluss G ½ Einschraubbohrung mit Außensechskant
  • Fertig lackiert für raue Umgebungsbedingungen
  • Membranwerkstoff NBR für Normaltemperaturbereich, Mineralöl und HFC Fluide
Weitere Informationen:
Max. Druck:
210 bar
Konformitätsbeschreibung:
Betriebsanleitung
Max. Volumenstrom:
210 l/min
Nennvolumen:
0.7 l
Konformität:
BA
Gewicht:
2.6 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 153,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,46*
€ 225,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,37*
€ 222,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,97*
€ 220,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,45*
€ 217,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,71*
€ 182,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.