Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUMPENREGELSYSTEM SYDFEE-3X/071R-VRB22U99-0000-A0A0VXX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IH_HAD7408_06_17R.TIF
IH_HAD7408_06_17R.TIF
Artikel-Nr.:
     CTDEG-R901127561
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R901127561
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axialkolben-Verstellpumpe
axialkolben-verstellpumpe rexroth
Wirkungsgrad durch variablen Druck und Durchfluss, kurze Ansprechzeit, einstellbare Leistungsbegrenzung.
  • Kommunikation: analog
  • Nenngröße 71
  • Axialkolben-Verstellpumpe A10VSO, Baureihe 32
  • Ohne Pulsationsdämpfung (PCV)
  • Funktionalität: Schwenkwinkel-, Druckregelung, Drehmomentbegrenzung, Master-Slave
Weitere Informationen:
Max. Druck:
280 bar
Wellentyp:
Verzahnte Welle (R)
Elektroanschlussbeschreibung:
Gerätestecker 12-polig (11 + PE) nach EN 175201-804
Nenngröße:
71 cm³
Ansteuerungen Pumpen:
Variable
Elektrischer Stecker:
Rundstecker 11+PE
Montage:
ISO 4-Loch
Max. Volumenstrom:
128 l/min
Verdrängungstyp:
variabel
Drehrichtung:
rechtsdrehend
Versorgungsspannung:
24 V DC
Druckflüssigkeit:
HLP
Durchtrieb:
mit
Gewicht:
49 kg
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9.399,40*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9.659,73*
€ 11.495,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9.607,64*
€ 11.433,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9.435,84*
€ 11.228,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9.399,40*
€ 11.185,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.