Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUMPENREGELSYSTEM SYHDFEE-1X/250R-VZB25U99-0000-A0A0V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IH_HAD7126_03_17R.TIF
IH_HAD7126_03_17R.TIF
Artikel-Nr.:
     CTDEG-R901145667
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R901145667
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axialkolben-Verstellpumpe
Wirkungsgrad durch variablen Druck und Durchfluss, kurze Ansprechzeit, einstellbare Leistungsbegrenzung.
  • Kommunikation: analog
  • Nenngröße 250
  • Axialkolben-Verstellpumpe A4VSO
  • Funktionalität: Schwenkwinkel-, Druckregelung, Drehmomentbegrenzung, Master-Slave
Weitere Informationen:
Max. Druck:
350 bar
Wellentyp:
Verzahnte Welle
Elektroanschlussbeschreibung:
Gerätestecker 12-polig (11 + PE) nach EN 175201-804
Nenngröße:
250 cm³
Ansteuerungen Pumpen:
Variable
Elektrischer Stecker:
Rundstecker 11+PE
Montage:
ISO 4-Loch
Max. Volumenstrom:
450 l/min
Verdrängungstyp:
variabel
Drehrichtung:
rechtsdrehend
Versorgungsspannung:
24 V DC
Druckflüssigkeit:
HL | HLP
Durchtrieb:
mit
Gewicht:
184 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29.818,00*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29.992,04*
€ 35.690,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29.887,72*
€ 35.566,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29.818,00*
€ 35.483,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.