Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INNENZAHNRADPUMPE PGH4-3X/025RR11VU2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IH_13042_17R.TIF
IH_13042_17R.TIF
Artikel-Nr.:
     CTDEG-R901147111
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R901147111
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik-Zahnradpumpe
Innenzahnradpumpe
Zahnradpumpe
Zahnradpumpen
Optimiert für drehzahlvariable Antriebe. Geringe Geräuschbelastung und geringes Pulsationsniveau. Hohe Effizienz. Keine Lastwechselbegrenzung
  • Innenzahnradpumpe mit konstantem Verdrängungsvolumen
  • Gehäuse aus Aluminium
  • Für industrielle Anwendungen mit offenem Regelkreis
  • Mit FKM-Dichtungen
Weitere Informationen:
Max. Druck:
350 bar
Wellentyp:
Verzahnt 15 Zähne, 25-4 nach ISO 3019-1
Nenngröße:
25 cm³
Montage:
SAE B, 2-Lochflansch 101-2 nach ISO 3019-1
Max. Volumenstrom:
75 l/min
Drehrichtung:
rechtsdrehend
Druckflüssigkeit:
HLP | HEES | HFDU
Durchtrieb:
mit
Gewicht:
14.8 kg
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.456,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.623,06*
€ 1.931,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.598,44*
€ 1.902,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.522,72*
€ 1.812,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.483,80*
€ 1.765,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.456,62*
€ 1.733,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.