Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INNENZAHNRADPUMPE PGH5-3X/250RE07VE4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IH_13042_17R.TIF
IH_13042_17R.TIF
Artikel-Nr.:
     CTDEG-R901147128
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R901147128
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik-Zahnradpumpe
Innenzahnradpumpe
Zahnradpumpe
Zahnradpumpen
Optimiert für drehzahlvariable Antriebe. Geringe Geräuschbelastung und geringes Pulsationsniveau. Hohe Effizienz. Keine Lastwechselbegrenzung
  • Innenzahnradpumpe mit konstantem Verdrängungsvolumen
  • Gehäuse aus Aluminium
  • Für industrielle Anwendungen mit offenem Regelkreis
  • Mit FKM-Dichtungen
Weitere Informationen:
Max. Druck:
170 bar
Wellentyp:
Zylindrisch Ø 25 mm mit Passfeder
Nenngröße:
250 cm³
Montage:
4-Lochflansch 160 B4SW nach ISO 3019-2 und VDMA 24560
Max. Volumenstrom:
750 l/min
Drehrichtung:
rechtsdrehend
Druckflüssigkeit:
HLP | HEES | HFDU
Durchtrieb:
mit
Gewicht:
60.6 kg
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.197,69*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.448,85*
€ 6.484,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.406,31*
€ 6.433,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.256,61*
€ 6.255,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.197,69*
€ 6.185,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.