Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEMBRANSPEICHER HAD0,7-210-1X/1G04E-1F111-BA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IH_HAD0-7-210_17R.TIF
IH_HAD0-7-210_17R.TIF
Artikel-Nr.:
     CTDEG-R901148650
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R901148650
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik-Speicher
Hydrospeicher
Membranspeicher
bosch rexroth membranspeicher
Membranspeicher, gemäß Artikel 4, Absatz 3 PED 2014/68/EU: CE-Zertifikat nicht erforderlich. Zur Druckstoß- und Pulsationsdämpfung, Fluidvolumenkompensation oder Energiespeicherung in Hydrauliksystemen.
  • Vorgefüllt mit 1 bar Stickstoff
  • Anschluss G ½ Innengewinde und Einschraubzapfen M33 x 1,5
  • Fertig lackiert für raue Umgebungsbedingungen
  • Membranwerkstoff FKM für HExx oder HFD Fluide
Weitere Informationen:
Max. Druck:
210 bar
Konformitätsbeschreibung:
Betriebsanleitung
Max. Volumenstrom:
210 l/min
Nennvolumen:
0.7 l
Konformität:
BA
Gewicht:
2.7 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 258,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 314,12*
€ 373,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 313,40*
€ 372,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 311,96*
€ 371,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 297,50*
€ 354,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 258,73*
€ 307,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.