Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEMBRANSPEICHER HAD0,5-160-1X/2Z06C-1N111-BA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IH_HAD0-7-210_17R.TIF
IH_HAD0-7-210_17R.TIF
Artikel-Nr.:
     CTDEG-R901183251
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R901183251
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik-Speicher
Hydrospeicher
Membranspeicher
membranspeicher 0,5 l
Membranspeicher, gemäß Artikel 4, Absatz 3 PED 2014/68/EU: CE-Zertifikat nicht erforderlich. Zur Druckstoß- und Pulsationsdämpfung, Fluidvolumenkompensation oder Energiespeicherung in Hydrauliksystemen.
  • Vorgefüllt mit 2 bar Stickstoff
  • Anschluss M18x1,5 Einschraubbohrung mit Außensechskant
  • Fertig lackiert für raue Umgebungsbedingungen
  • Membranwerkstoff NBR für Normaltemperaturbereich, Mineralöl und HFC Fluide
Weitere Informationen:
Max. Druck:
250 bar
Konformitätsbeschreibung:
Betriebsanleitung
Max. Volumenstrom:
160 l/min
Nennvolumen:
0.5 l
Konformität:
BA
Gewicht:
1.62 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 110,61*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 147,03*
€ 174,97
pro Stück
ab 8 Stück
€ 136,61*
€ 162,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,01*
€ 160,66
pro Stück
ab 11 Stück
€ 132,94*
€ 158,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 127,17*
€ 151,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 121,06*
€ 144,06
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 110,61*
€ 131,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.