Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLASENSPEICHER HAB6-330-6X/0G07G-2N111-CE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IH_HAB10-330-6X_17R.TIF
IH_HAB10-330-6X_17R.TIF
Artikel-Nr.:
     CTDEG-R901191373
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R901191373
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blasenspeicher
Hydraulik-Speicher
Hydrospeicher
bosch rexroth blasenspeicher
Basenspeicher nach Europäischer Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU. Zur hydraulischen Energiespeicherung in intermittierenden Betriebssystemen. Energiereserve für Notfälle. Flüssigkeitsvolumenkompensation oder Pulsationsdämpfung in Hydrauliksystemen.
  • Anschluss G1 ¼, Rohrgewinde mit Dichtfläche radial
  • Blasenwerkstoff NBR für Normaltemperaturbereich, Mineralöl und HFC Fluide
  • Oberfläche grundiert
  • ohne Vorfülldruck
Weitere Informationen:
Max. Druck:
330 bar
Konformitätsbeschreibung:
CE gemäß Richtline 2014/68/EU
Max. Volumenstrom:
450 l/min
Nennvolumen:
6 l
Konformität:
CE
Gewicht:
17.33 kg
Weitere Suchbegriffe: hydraulik speicher
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.225,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.388,79*
€ 1.652,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.373,49*
€ 1.634,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.301,12*
€ 1.548,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.260,78*
€ 1.500,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.225,40*
€ 1.458,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.