Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZAHNRINGPUMPE PGZ4-1X/050RR07VB3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IH_HAD7572_08_17R.TIF
IH_HAD7572_08_17R.TIF
Artikel-Nr.:
     CTDEG-R901230035
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R901230035
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gerotorpumpe
Zahnringpumpe
Zur Kühlung, Filtration und für Schmierkreisläufe. Geeignet für einen weiten Viskositäts- und Drehzahlbereich. Geringe Geräuschbelastung und geringes Pulsationsniveau. Kann mit Axialkolbenpumpen kombiniert werden.
  • Zahnringpumpe mit konstantem Verdrängungsvolumen
  • Gehäuse aus Aluminium
  • Für industrielle Anwendungen im offenen Kreislauf
  • FKM-Dichtungen
Weitere Informationen:
Max. Druck:
15 bar
Wellentyp:
Verzahnt 13T, 22-4 nach ISO 3019-1
Nenngröße:
50 cm³
Montage:
2-Loch-Befestigungsflansch 100 A2HW nach ISO3019-2
Max. Volumenstrom:
150 l/min
Anschlussart:
2-Loch-Befestigungsflansch nach ISO 3019-2
Drehrichtung:
rechtsdrehend
Druckflüssigkeit:
HLP | HLPD | HVLP | HVLPD
Durchtrieb:
mit
Gewicht:
6.44 kg
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 814,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 936,88*
€ 1.114,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 927,83*
€ 1.104,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 880,10*
€ 1.047,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 849,35*
€ 1.010,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 814,59*
€ 969,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.