Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

THERMOMETER ABZMT-1X/0300MS/D0-T4-K24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IH_HAD7706_09_17R.TIF
IH_HAD7706_09_17R.TIF
Artikel-Nr.:
     CTDEG-R901247785
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R901247785
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kontakt-Thermometer
Kontaktthermometer
kontaktthermometer
Temperatursensor und Aufnehmer
  • Radial-Compact-Sets für sehr kompakte Bauweise
  • direkt angebrachte Anzeige
  • Elektronische Kontaktthermometer dienen der Temperaturregelung von Hydrauliksystemen
  • Es kann °C oder °F gewählt werden
  • Die Menüführung erfolgt in Anlehnung an das VDMA-Einheitsblatt für Fluidsensoren 24574-
Weitere Informationen:
Max. Druck:
5 bar
Elektroanschlussbeschreibung:
2 x Stecker 4-polig, M12x1 A-codiert gemäß DIN EN 61076-2-10
Konformitätsbeschreibung:
CE - Elektromagnetische Kompatibilität 2014/30/EU
Elektrischer Stecker:
M12x1, 4-polig. A-codiert
Anschlussbild:
G 1/2"
Versorgungsspannung:
10 bis 32 V DC
Druckflüssigkeit:
HLP | HFDU | HETG
Konformität:
CE
Gewicht:
0.20941 kg
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 286,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 543,47*
€ 646,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 526,95*
€ 627,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 328,16*
€ 390,51
pro Stück
ab 4 Stück
€ 323,16*
€ 384,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 318,85*
€ 379,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 311,73*
€ 370,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 286,16*
€ 340,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.