Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHWIMMERSCHALTER ABZMS-41-1X/0800/M2-T70F/DC-K24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IH_HAD7708_09_17R.TIF
IH_HAD7708_09_17R.TIF
Artikel-Nr.:
     CTDEG-R901287264
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R901287264
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schwimmerschalter
Schwimmschalter
bosch rexroth schwimmerschalter
schwimmerschalter
Schwimmerschalter kombiniert mit Temperatursensor
  • Schwimmerschalter sind Schaltgeräte, die durch einen von Flüssigkeit bewegten Schwimmer betätigt werden.
  • Schaltpunkte: 600 mm /400 mm
  • Schwallschutzrohr
  • Zwei Schaltkontakte mit Temperaturkontakt
Weitere Informationen:
Max. Druck:
1 bar
Elektroanschlussbeschreibung:
2 x Gerätestecker 4-polig, M12x1 (Standard)
Konformitätsbeschreibung:
CE - Elektromagnetische Kompatibilität 2014/30/EU
Elektrischer Stecker:
M12x1, 4-polig. A-codiert
Versorgungsspannung:
10 bis 36 VDC
Druckflüssigkeit:
HLP | HFA-E | HFC | HFDR | HFDU | HETG | HEES | HEPG
Konformität:
CE
Gewicht:
0.52 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 562,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 658,98*
€ 784,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 646,40*
€ 769,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 621,17*
€ 739,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 598,50*
€ 712,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 562,44*
€ 669,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.