Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DRUCKREDUZIERVENTIL DREME20-6X/200YMG24K31A1M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IH_HAD7939_12_7940_12_19R.TIF
IH_HAD7939_12_7940_12_19R.TIF
Artikel-Nr.:
     CTDEG-R901302633
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R901302633
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckreduzierventil für Hydraulik
Hydraulik Druckminderventil
Hydraulik-Druckreduzierventil
Hydraulik Rückschlagventil
Industrielles Hydraulikventil im hohen Leistungsbereich. Zuverlässige Druckreduzierung auf Sollwertsignal.
  • Vorgesteuert
  • Schieberventil
Weitere Informationen:
Kolbensymbol:
B → A
Max. Druck:
315 bar
Elektroanschlussbeschreibung:
Gerätestecker 7-polig (6 + PE) nach EN 175201-804
Anzahl Anschlüsse:
2
Betätigungsart:
Integrierte Elektronik
Konformitätsbeschreibung:
CE - Elektromagnetische Kompatibilität 2014/30/EU
Nenngröße:
20
Elektrischer Stecker:
Rundstecker 6+PE
Max. Volumenstrom:
300 l/min
Anschlussart:
Plattenaufbau
Anschlussbild:
ISO 5781-08-10-0-16
Versorgungsspannung:
24 V DC
Druckflüssigkeit:
HL | HLP | HLPD | HVLP | HVLPD | HFC
Anzahl Schaltstellungen:
2
Konformität:
CE
Gewicht:
6.26 kg
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.629,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.760,11*
€ 2.094,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.726,56*
€ 2.054,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.659,45*
€ 1.974,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.637,08*
€ 1.948,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.629,32*
€ 1.938,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch Rexroth
R900021267
ab € 29,71*
Zubehör
Bosch Rexroth
R900217845
ab € 52,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.