Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUMPENSICHERHEITSBLOCK DBA15F2-2X/315A08


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IH_HAD5872_97_17R.TIF
IH_HAD5872_97_17R.TIF
Artikel-Nr.:
     CTDEG-R901338067
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R901338067
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hydraulik Druckbegrenzungsventil
Hydraulik-Druckschalter
Pumpenabsicherungsblock
hydraulik druckschalter
Industrielles Hydraulikventil im hohen Leistungsbereich. Zuverlässige Druckentlastung auf Einstellwert.
  • Vorgesteuert
  • Sitzventil
Weitere Informationen:
Kolbensymbol:
P → T
Max. Druck:
350 bar
Anzahl Anschlüsse:
2
Betätigungsart:
Mechanisch betätigt
Nenngröße:
15
Max. Volumenstrom:
300 l/min
Anschlussart:
Flanschverbindung
Anschlussbild:
Flansch SAE 3/4" gemäß ISO 6162-1
Druckflüssigkeit:
HL | HLP | HLPD | HVLP | HVLPD | HFC
Anzahl Schaltstellungen:
2
Gewicht:
4.86 kg
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 547,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 637,67*
€ 758,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 630,60*
€ 750,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 607,70*
€ 723,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 583,88*
€ 694,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 547,88*
€ 651,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.