Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HYDRAULIK MOTION CONTROL VT-HMC-2-1X/M-P-00/00


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IH_HMC_25093_17R.TIF
IH_HMC_25093_17R.TIF
Artikel-Nr.:
     CTDEG-R901361303
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R901361303
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Digitale Achsregler für elektrohydraulische Achsen. Reduzierung der Inbetriebnahme durch anwendungsspezifische Funktionalität. Parametrierbar über Standard-Ethernet Backup/Restore über SD-Karte.
  • Motion-Control
  • Für zwei Achsen
  • Funktionalität: Positions-, Druck-, Kraft-, Geschwindigkeits-, ablösende Regelung (Position/Kraft oder p/Q)
  • Kommunikation: Sercos, PROFINET RT, EtherCAT, EtherNET/IP, POWERLINK, optional PROFIBUS, analog
  • Montage an DIN-Schiene
Weitere Informationen:
Konformitätsbeschreibung:
CE - Elektromagnetische Kompatibilität 2014/30/EU
Versorgungsspannung:
24 V DC
Design:
Modul
Konformität:
CE
Gewicht:
0.64 kg
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.011,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.225,23*
€ 5.028,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.179,99*
€ 4.974,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.066,64*
€ 4.839,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.019,88*
€ 4.783,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.011,72*
€ 4.773,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.