Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HYDRAULIK MOTION CONTROL VT-HPC-1-1X/M-0-00/00


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IH_30510_17R.TIF
IH_30510_17R.TIF
Artikel-Nr.:
     CTDEG-R901413449
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R901413449
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Digitale Regelelektronik für die Axialkolbenpumpe. Reduzierung der Inbetriebnahme durch anwendungsspezifische Funktionalität. Parametrierbar über Standard-Ethernet Backup/Restore über SD-Karte.
  • Pumpensteuerung
  • Für 1 Pumpentyp A4..HS5
  • Funktionalität: Schwenkwinkel-, Druckregelung, Drehmomentbegrenzung, Master-Slave
  • Kommunikation: Sercos, PROFINET RT, EtherCAT, EtherNET/IP, POWERLINK, analog
  • Montage an DIN-Schiene
Weitere Informationen:
Konformitätsbeschreibung:
CE - Elektromagnetische Kompatibilität 2014/30/EU
Versorgungsspannung:
24 V DC
Design:
Modul
Konformität:
CE
Gewicht:
0.64 kg
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.779,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.003,29*
€ 4.763,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.957,68*
€ 4.709,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.842,28*
€ 4.572,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.795,05*
€ 4.516,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.779,36*
€ 4.497,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.