Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUMPENREGELSYSTEM SYDFED-3X/140R-VSB22U99-0000-A0ANVXX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IH_141204_BR019_17R.TIF
IH_141204_BR019_17R.TIF
Artikel-Nr.:
     CTDEG-R901435666
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R901435666
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axialkolben-Verstellpumpe
Wirkungsgrad durch variablen Druck und Durchfluss. Kurze Ansprechzeit. Einstellbare Leistungsbegrenzung. Parametrierbar über Standard-Ethernet.
  • Axialkolben-Verstellpumpe A10VSO, Baureihe 32
  • Nenngröße 140
  • Ohne Pulsationsdämpfung (PCV)
  • Funktionalität: Schwenkwinkel-, Druckregelung, Drehmomentbegrenzung, Master-Slave
  • Kommunikation: Sercos, PROFINET RT, EtherCAT, EtherNET/IP, POWERLINK, analog
Weitere Informationen:
Max. Druck:
280 bar
Wellentyp:
Verzahnte Welle (S)
Elektroanschlussbeschreibung:
Gerätestecker 12-polig (11 + PE) nach EN 175201-804
Nenngröße:
140 cm³
Ansteuerungen Pumpen:
Variable
Elektrischer Stecker:
Rundstecker 11+PE
Montage:
ISO 4-Loch
Max. Volumenstrom:
252 l/min
Verdrängungstyp:
variabel
Drehrichtung:
rechtsdrehend
Versorgungsspannung:
24 V DC
Druckflüssigkeit:
HLP
Durchtrieb:
mit
Gewicht:
75 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11.732,50*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12.041,92*
€ 14.329,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11.977,71*
€ 14.253,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11.769,61*
€ 14.005,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11.732,50*
€ 13.961,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.