Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VENTILVERSTAERKER VT-MSPA2-2X/A5/000/000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IH_VT_MSPA_2X_PROD_PIC.EPS
IH_VT_MSPA_2X_PROD_PIC.EPS
Artikel-Nr.:
     CTDEG-R901439037
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R901439037
EAN/GTIN:
     k.A.
Kennlinien der Rexroth-Ventile im Gerät hinterlegt. Ventiloptimierung über Taster. Diagnose: LED-Status und Messbuchsen für Parameter, Sollwerte und Istwerte. Rampengeneratoren können separat eingestellt werden.
  • Ventilverstärker
  • Geeignet zur Ansteuerung von Proportionalventilen und Pumpenansteuerungen ohne elektrische Wegrückführung
  • Für Ventile mit 2 Magneten
  • Kommunikation: Sollwerteingang ±10 V
  • Montage an DIN-Schiene
Weitere Informationen:
Elektroanschlussbeschreibung:
Schraubklemmen
Konformitätsbeschreibung:
CE - Elektromagnetische Kompatibilität 2014/30/EU
Elektrischer Stecker:
Schraubklemmen
Versorgungsspannung:
24 V DC
Design:
Modul
Konformität:
CE
Gewicht:
0.28 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 668,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 797,52*
€ 949,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 791,00*
€ 941,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 740,73*
€ 881,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 710,55*
€ 845,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 668,86*
€ 795,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.