Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LOGIK-DECKEL LFA80GWMA20-6X/A40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SY-LFA__GWMA20_1_1.TIF
SY-LFA__GWMA20_1_1.TIF
Artikel-Nr.:
     CTDEG-R901445660
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R901445660
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steuerdeckel
Industrielles Hydraulikventil im hohen Leistungsbereich. Zuverlässige Abdeckung von Einbauventil zum Einschieben.
  • Ventildeckel
Weitere Informationen:
Kolbensymbol:
Symbol GWMA20
Max. Druck:
420 bar
Betätigungsart:
Hydraulisch betätigt
Nenngröße:
80
Anschlussart:
Plattenaufbau
Anschlussbild:
ISO 7368-13-13-1-16
Druckflüssigkeit:
HL | HLP | HLPD | HVLP | HVLPD | HFC
Gewicht:
29.63 kg
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.937,49*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.165,62*
€ 4.957,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.128,71*
€ 4.913,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.993,29*
€ 4.752,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.937,49*
€ 4.685,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.