Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LOGIK-DECKEL LFA100GWMA20-6X/A45


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SY-LFA__GWMA20_1_1.TIF
SY-LFA__GWMA20_1_1.TIF
Artikel-Nr.:
     CTDEG-R901448503
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R901448503
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steuerdeckel
bosch rexroth steuerdeckel
Industrielles Hydraulikventil im hohen Leistungsbereich. Zuverlässige Abdeckung von Einbauventil zum Einschieben.
  • Ventildeckel
Weitere Informationen:
Kolbensymbol:
Symbol GWMA20
Max. Druck:
420 bar
Betätigungsart:
Hydraulisch betätigt
Nenngröße:
100
Anschlussart:
Plattenaufbau
Anschlussbild:
ISO 7368-14-14-1-16
Druckflüssigkeit:
HL | HLP | HLPD | HVLP | HVLPD | HFC
Gewicht:
51.5 kg
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.214,68*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.460,50*
€ 5.308,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.420,25*
€ 5.260,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.274,16*
€ 5.086,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.214,68*
€ 5.015,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.