Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HY-RUECKSCHLAGVENTIL S30A50-1X/420J3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IH_HADR8081_16_17R.TIF
IH_HADR8081_16_17R.TIF
Artikel-Nr.:
     CTDEG-R901454094
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R901454094
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik Rückschlagventil
hydraulik rückschlagventil
Industrielles Hydraulikventil im hohen Leistungsbereich. Zuverlässige Absperrung des Öldurchflusses an ausgewählten Anschlüssen.
  • Direktbetätigt
  • Sitzventil
Weitere Informationen:
Kolbensymbol:
A → B
Max. Druck:
420 bar
Elektroanschlussbeschreibung:
0
Anzahl Anschlüsse:
2
Nenngröße:
30
Max. Volumenstrom:
450 l/min
Anschlussart:
Gewindeanschluss
Anschlussbild:
Rohrgewinde G 1 1/2 ISO 228-1
Druckflüssigkeit:
HL | HLP | HLPD | HVLP | HVLPD | HETG | HEES | HEPG | HFDU | HFDR | HFC
Anzahl Schaltstellungen:
2
Gewicht:
3.02 kg
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 160,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,56*
€ 231,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,04*
€ 229,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,82*
€ 225,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,17*
€ 220,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,37*
€ 190,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.