Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUMPENREGELSYSTEM SYHDFED-1X/125R-VZB25U99-0000-A0ANV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IH_HADR8124_17R.TIF
IH_HADR8124_17R.TIF
Artikel-Nr.:
     CTDEG-R901478923
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R901478923
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axialkolben-Verstellpumpe
axialkolben-verstellpumpe rexroth
Wirkungsgrad durch variablen Druck und Durchfluss. Kurze Ansprechzeit. Einstellbare Leistungsbegrenzung. Parametrierbar über Standard-Ethernet.
  • Passend für Größe 125
  • Axialkolben-Verstellpumpe A4VSO
  • Funktionalität: Schwenkwinkel-, Druckregelung, Drehmomentbegrenzung, Master-Slave
  • Kommunikation: Sercos, PROFINET RT, EtherCAT, EtherNET/IP, POWERLINK, analog
Weitere Informationen:
Max. Druck:
350 bar
Wellentyp:
Verzahnte Welle
Elektroanschlussbeschreibung:
Gerätestecker 12-polig (11 + PE) nach EN 175201-804
Nenngröße:
125 cm³
Ansteuerungen Pumpen:
Variable
Elektrischer Stecker:
Rundstecker 11+PE
Montage:
ISO 4-Loch
Max. Volumenstrom:
225 l/min
Verdrängungstyp:
variabel
Drehrichtung:
rechtsdrehend
Versorgungsspannung:
24 V DC
Druckflüssigkeit:
HL | HLP
Durchtrieb:
mit
Gewicht:
88 kg
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18.485,41*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18.668,60*
€ 22.215,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18.588,98*
€ 22.120,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18.485,41*
€ 21.997,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.