Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROP-DRUCKVENTIL-Z Z3DREE10VP2-1X/200XLG24K31A1M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IH_HADR8127_17_17R.TIF
IH_HADR8127_17_17R.TIF
Artikel-Nr.:
     CTDEG-R901483246
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R901483246
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckventil
Druckreduzierventil für Hydraulik
Hydraulik Druckminderventil
Hydraulik-Druckreduzierventil
Industrielles Hydraulikventil im hohen Leistungsbereich. Zuverlässige Druckreduzierung auf Sollwertsignal.
  • Vorgesteuert
  • Schieberventil
Weitere Informationen:
Kolbensymbol:
P2 → P1
Max. Druck:
350 bar
Elektroanschlussbeschreibung:
Gerätestecker 7-polig (6 + PE) nach EN 175201-804
Anzahl Anschlüsse:
4
Betätigungsart:
Integrierte Elektronik
Konformitätsbeschreibung:
CE - Elektromagnetische Kompatibilität 2014/30/EU
Nenngröße:
10
Elektrischer Stecker:
Rundstecker 6+PE
Max. Volumenstrom:
120 l/min
Anschlussart:
Zwischenmontage
Anschlussbild:
ISO 4401-05-05-0-05
Versorgungsspannung:
24 V DC
Druckflüssigkeit:
HL | HLP | HLPD | HVLP | HVLPD | HFC
Anzahl Schaltstellungen:
3
Konformität:
CE
Gewicht:
3.4 kg
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.419,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.603,46*
€ 1.908,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.577,34*
€ 1.877,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.496,52*
€ 1.780,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.454,69*
€ 1.731,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.419,09*
€ 1.688,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch Rexroth
R900021267
ab € 29,85*
Zubehör
Bosch Rexroth
R900217845
ab € 52,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.