Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUMPENSICHERHEITSBLOCK DBA15F2-2X/350


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IH_HAD5872_97_17R.TIF
IH_HAD5872_97_17R.TIF
Artikel-Nr.:
     CTDEG-R901506728
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R901506728
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckventil
Hydraulik Druckbegrenzungsventil
Hydraulik-Druckschalter
Pumpenabsicherungsblock
Industrielles Hydraulikventil im hohen Leistungsbereich. Zuverlässige Druckentlastung auf Einstellwert.
  • Vorgesteuert
  • Sitzventil
Weitere Informationen:
Kolbensymbol:
P → T
Max. Druck:
350 bar
Anzahl Anschlüsse:
2
Betätigungsart:
Mechanisch betätigt
Nenngröße:
15
Max. Volumenstrom:
300 l/min
Anschlussart:
Flanschverbindung
Anschlussbild:
Flansch SAE 3/4" gemäß ISO 6162-1
Druckflüssigkeit:
HL | HLP | HLPD | HVLP | HVLPD | HFC
Anzahl Schaltstellungen:
2
Gewicht:
4.8 kg
Weitere Suchbegriffe: hydraulik druckschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 728,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 885,61*
€ 1.053,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 871,32*
€ 1.036,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 815,21*
€ 970,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 778,71*
€ 926,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 728,11*
€ 866,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.