Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KAPSTO flexible Schutzhülse GPN 201 Z 6 X 16 TPE schwefelgelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Anwendungsbeispiel
Schnittzeichnung
Artikel-Nr.:
     CU2B3-20106160000
Hersteller:
     Pöppelmann KAPSTO
Herst.-Nr.:
     20106160000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Endkappe (Rohr)
Rohrendkappe
Rohrschutzkappe
endkappe (rohr)

Die flexiblen Schutzhülsen GPN 201 schützen Rohrenden und Wellen sowie Gewindebolzen und sind kurzzeitig hitzebeständig bis zu 150 °C. Das besonders flexible Material ermöglicht den Einsatz für unterschiedliche Durchmesser und der griffige, gerändelte Bund sorgt für eine leichte Demontage.

- Flexible Schutzhülsen für den Außenschutz

- Hitzebeständig kurzzeitig bis zu 150 °C

Weitere Informationen:
Farbe:
schwefelgelb
Material:
TPE
Anwendungsfall:
Gewindebolzen, Rohrenden, Wellen, Außengewinde, Bolzen / Stift, Rohr / Schlauch außen, Schutzkappen
Maße:
Bitte entnehmen Sie die Maße dem Artikeldatenblatt
Weitere Suchbegriffe: Kappen für Außenschutz, Stopfen für Innenschutz, Schutzkappen, Schutzhülse, flexibel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,2386*
  
Preis gilt ab 350.000 Stück
Mindestbestellmenge: 700 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 700 Stück
€ 0,2886*
€ 0,3434
pro Stück
ab 3500 Stück
€ 0,2786*
€ 0,3315
pro Stück
ab 350000 Stück
€ 0,2386*
€ 0,2839
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.