Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KAPSTO flexible Schutzhülse GPN 205 K 16 X 8 EVA schwefelgelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Anwendungsbeispiel
Schnittzeichnung
Artikel-Nr.:
     CU2B3-20516800000
Hersteller:
     Pöppelmann KAPSTO
Herst.-Nr.:
     20516800000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Endkappe (Rohr)
Rohrendkappe
Rohrschutzkappe
endkappe (rohr)

Die Schutzhülsen GPN 205 sind passend für Bolzen, Außengewinde und Stifte. Das flexible Material in Kombination mit innenliegenden Klemmflächen ermöglicht die Überbrückung größerer Toleranzen. Zudem verringert die Linienberührung über die Flächen den Materialabrieb bei eventuell scharfen Kanten am Gegenstück. Der griffige, gerändelte Bund und die Klemmflächen sorgen für einen optimalen Sitz und abriebarme Demontage.

- Schutzhülsen für den Außenschutz

- Produktion nach ISO 16232 im speziell eingerichteten Sauberraum möglich

Weitere Informationen:
Farbe:
schwefelgelb
Material:
EVA
Anwendungsfall:
Außengewinde, Bolzen / Stift, Rohr / Schlauch außen, SAE Stecker, Schutzkappen
Maße:
Bitte entnehmen Sie die Maße dem Artikeldatenblatt
Weitere Suchbegriffe: Kappen für Außenschutz, Stopfen für Innenschutz, Schutzkappen, Schutzhülse, flexibel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,218*
  
Preis gilt ab 375.000 Stück
Mindestbestellmenge: 750 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 750 Stück
€ 0,268*
€ 0,3189
pro Stück
ab 3750 Stück
€ 0,258*
€ 0,307
pro Stück
ab 375000 Stück
€ 0,218*
€ 0,2594
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.