Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KAPSTO flexible Griffkappe GPN 211 ZL 14 X 10 PCR-TPE schwefelgelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Anwendungsbeispiel
Schnittzeichnung
Artikel-Nr.:
     CU2B3-21114100085
Hersteller:
     Pöppelmann KAPSTO
Herst.-Nr.:
     21114100085
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Endkappe (Rohr)
Rohrendkappe
Rohrschutzkappe
endkappe (rohr)

Die flexiblen Griffkappen GPN 211 eignen sich für den Schutz von Rohrenden, Schläuchen und Bolzen. Die innenliegende Dichtwulst sorgt für einen optimalen Klemmsitz und hohe Dichtigkeit. Die ergonomisch geformte Grifflasche erleichtert die Handhabung bei Montage und Demontage. Das flexible Material ermöglicht den Einsatz für unterschiedliche Durchmesser und ist kurzzeitig hitzebeständig bis zu 120° C.

 

- nachhaltige Variante als PCR- und Neuware Mischung

- Flexible Griffkappen für den Außenschutz

- Hitzebeständig kurzzeitig bis 120° C

Weitere Informationen:
Farbe:
schwefelgelb
Material:
TPE
Anwendungsfall:
Rohrenden, Schläuche, Bolzen / Stift, Rohr / Schlauch außen, SAE Stecker, Griffkappen, Außengewinde
Maße:
Bitte entnehmen Sie die Maße dem Artikeldatenblatt
Weitere Suchbegriffe: Kappen für Außenschutz, flexible Griffkappe, Rohrende, Schlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,377*
  
Preis gilt ab 225.000 Stück
Mindestbestellmenge: 450 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 450 Stück
€ 0,467*
€ 0,5557
pro Stück
ab 900 Stück
€ 0,457*
€ 0,5438
pro Stück
ab 4500 Stück
€ 0,447*
€ 0,5319
pro Stück
ab 225000 Stück
€ 0,377*
€ 0,4486
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.