Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KAPSTO Leitungsendkappe mit Grifflasche GPN 212 FM 102 PCR-TPE gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Anwendungsbeispiel
Schnittzeichnung
Artikel-Nr.:
     CU2B3-21201020085
Hersteller:
     Pöppelmann KAPSTO
Herst.-Nr.:
     21201020085
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kappen für Außenschutz
Leitungsendkappe
Grifflasche

Die Leitungsendkappen GPN 212 sind insbesondere zum Schutz von Leitungen und Kugelbuchsen geeignet. Die ergonomisch geformte Grifflasche erleichtert die Handhabung bei Montage und Demontage. Das flexible Material ermöglicht den Einsatz für unterschiedliche Gegenstückgeometrien und ist kurzzeitig hitzebeständig bis zu 120° C.

- nachhaltige Variante als PCR- und Neuware Mischung

- Leitungsendkappen für den Außenschutz

-

Hitzebeständig kurzzeitig bis 120° C

Weitere Informationen:
Farbe:
schwefelgelb
Material:
TPE
Anwendungsfall:
Leitungen mit Kugelbuchse, Leitungen, Bolzen / Stift, SAE Stecker, Griffkappen, Rohrleitungen mit Überwurfmutter, Außengewinde, Rohr / Schlauch außen
Maße:
Bitte entnehmen Sie die Maße dem Artikeldatenblatt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,401*
  
Preis gilt ab 200.000 Stück
Mindestbestellmenge: 400 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 400 Stück
€ 0,491*
€ 0,5843
pro Stück
ab 800 Stück
€ 0,481*
€ 0,5724
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,471*
€ 0,5605
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,461*
€ 0,5486
pro Stück
ab 200000 Stück
€ 0,401*
€ 0,4772
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.